9517650107200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 10,720
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 10.720
Rubix:999181000026800
Produttore:9517650107200
EAN:4031095293271


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 253 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650107200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 10,720
Punta MD Stock SuperV‑T per fori profondi 20xD con raffreddamento interno e rivestimento AlTiN. Angolo punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 253 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (p/m), acciai inossidabili, ghisa e metalli non ferrosi (aree applicative superv-t) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 637,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 777,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione