9517450194500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,450
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 19.450
Rubix:999240628006222
Produttore:9517450194500
EAN:4031095356280


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450194500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,450
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con raffreddamento interno. Diametro 19,450 mm, lunghezza 5xD, rivestimento TiSiN+ e angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | 2-flächen anschliff (ausspitzung ottimizzata) |
| Stelo | cilindrico, ø 20 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine, acidi e alte temperature; titanio e leghe; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 811,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 990,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione