7506488-ARTICOLO DA110-08-07.300U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-07.300U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021989
Produttore:7506488
EAN:4031132425245
7506488-ARTICOLO DA110-08-07.300U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,3 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506488-ARTICOLO DA110-08-07.300U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.2874in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,3 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Tipo a gambocilindrico
6,09 IVA esclusa
/ Unità
7,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione