9517180114000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 11.400
Rubix:999230214005814
Produttore:9517180114000
EAN:4031095336152


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180114000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,400
Punta SuperV-180 Stock 51718 per fori profondi 3xD con refrigerazione interna, punta 180° e rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | punta 180° per fondo foro piatto |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione