Riferimenti
HPMT:W05 0570 12
Rubix:999180200115830

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0570 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB Oil Feed W05 0570 12: Ø5,7 mm, lunghezza 120 mm, profondità di lavorazione 72 mm. Angolo punta 135° e rivestimento TiALN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din / ansi |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | d h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 135° punta |
| Stelo | d2 (h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore