Riferimenti
Walter Titex:DC160-12-05.550A1-WJ30EU
Rubix:999240116020968
Produttore:7378832
EAN:4031132419459

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 121 mm |
| Profondità di lavorazione | 74 mm |
Dettagli del prodotto : 7378832-ARTICOLO DC160-12-05.550A1-WJ30EU
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC160 • Advance • X·treme Evo • 12xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30EU • Dc=5,55mm
Punti di forza
Elevata produttività in vari tipi di materiali;Rapido centraggio nel foro, grazie ai pattini di guida in posizione fortemente avanzata;Ottima precisione di posizionamento, grazie all’apice della punta di nuova concezione;Impiego universale
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 121 mm |
| Profondità di lavorazione | 74 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | wj30eu |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12×d_c |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 236,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 288,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione