Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-11.500A0-WJ30TA
Rubix:999240117030747
Produttore:7462164
EAN:4031132423159

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 7462164-ARTICOLO DC150-05-11.500A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale • Perform • DIN 6537 L • 5xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4528in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,097 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione