Riferimenti
Walter Titex:DA110-08-11.300U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021961
Produttore:7506525
EAN:4031132425610

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
Dettagli del prodotto : 7506525-ARTICOLO DA110-08-11.300U0-WZ90AJ
Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.4449in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione