9717640031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 3.100
Rubix:999240628007401
Produttore:9717640031000
EAN:4031095346052


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,35 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,100
Punta elicoidale Stock SuperV 71764 in metallo duro (VHM) con raffreddamento interno e superficie blank: 15xD, tolleranza h7 e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 302,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione