9517680032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 3,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51768 3.200
Rubix:999181000026874
Produttore:9517680032000
EAN:4031095292540


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 193 mm |
| Profondità di lavorazione | 153 mm |
Dettagli del prodotto : 9517680032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 3,200
Punta MD Stock SuperV‑T Ø3,200 mm 40xD in AlTiN, con refrigerazione interna. Profondità di lavorazione 153 mm e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 193 mm |
| Profondità di lavorazione | 153 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 40xd |
| Affilatura | cono alleggerito |
| Stelo | wn |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili e leghe speciali (utilizzabile anche su titanio/leghe e materiali affini) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 504,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 615,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione