9517200005500-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 0,550
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.550
Rubix:999210608001326
Produttore:9517200005500
EAN:4031095269603


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200005500-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 0,550
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,079 |
| Affilatura | flächenanschliff 140°; ausspitzung ≥ ø0,800 mm; hauptschneidenform gerade |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, ghise, alluminio e altri metalli non ferrosi, leghe speciali e titanio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione