9517640125000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 12,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 12.500
Rubix:999181000026766
Produttore:9517640125000
EAN:4031095294681


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640125000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 12,500
Punta elicoidale Stock SuperV-T 15xD in metallo duro con fori di lubrificazione e rivestimento AlTiN. Profondità 248 mm per Ø 12,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | schaft-ø 14.000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | costruzione e utilizzo di acciai; acciai automatici; acciai da bonifica (finitura/tempera); leghe fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 708,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 864,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione