9517450167000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 16.700
Rubix:999240628006363
Produttore:9517450167000
EAN:4031095356464


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450167000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,700
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X VA con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+ per foratura profonda 5xD, DIN 6537L, Ø16,7 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 |
| Affilatura | affilatura frontale 140° |
| Stelo | ø gambo 18,000 mm; m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine/agli acidi/alle alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione