Riferimenti
Stock:71300 3.000
Rubix:170000000977658
Produttore:9713000030000
EAN:4031095122939


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 114 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 9713000030000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 3,000
Punta elicoidale HSS vaporizzata Stock 71300 (DIN 345) con cono Morse MK-1. Ø3 mm, lunghezza totale 114 mm e profondità 33 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 114 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 |
| Rivestimento | dampfbehandelt (vaporizzato) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,09 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Cono Morse | mk-1 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciai e acciaio colato (legati e non legati); ghisa grigia, ghisa temperata e ghisa sferoidale; ferro sinterizzato, alpacca (neusilber) e grafite. |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione