PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845862
PUNTA CILINDRICA - HSS CO5% - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:845862
Rubix:170000000534793
EAN:3660338078996


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845862
affilatura a croce dal diametro 2..
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 33 ° |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 2,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,78 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 18,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione