9517860042000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 4.200
Rubix:999210625022030
Produttore:9517860042000
EAN:4031095309651


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860042000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,200
Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø4,2 mm per forature profonde 5xD, con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano per una maggiore durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Stelo | schaft ø 6,0 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego (fino a 1400 n/mm²); acciai automatici e acciai bonificati; acciai (legati/non legati) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione