9517870040000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 4,000

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51787 4.000
Rubix:160000000183871
EAN:4031095100692
9517870040000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517870040000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 4,000


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4x36
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
4.000 mm
74.000 mm
Paese d'origineDE
44,22 IVA esclusa
/ Unità
53,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione