Riferimenti
Bosch:1618596224
Rubix:160000000808743
EAN:3165140028035


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 600 mm |
| Profondità di lavorazione | 550 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS-5 12X550X615 MM 1618596224
Punte per martelli SDS-plus-5 12 x 550 x 615 mm; Confezione da 1
Diameter (D) mm: 12.00
Working length (L1) mm: 550
Total length (L2) mm: 615
Punti di forza
SDS Plus 5 (Ex . S4L) quadruple helix drill bit. For use with SDS+ drills to drill holes in the hardest concrete, masonry and all types of stone. Also drills rebar.
* Usable length = maximum drilling depth.
Suitable for masonry and concrete.
* Usable length = maximum drilling depth.
Suitable for masonry and concrete.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 290 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 705x27x14 mm |
| Peso imballaggio | 288 g |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Lunghezza totale | 600 mm |
| Profondità di lavorazione | 550 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Codice doganale | 82075030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione