9517180070000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,000

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 7.000
Rubix:999230214005754
Produttore:9517180070000
EAN:4031095336756
9517180070000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7 mm
Lunghezza totale78 mm
Profondità di lavorazione20,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180070000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,000


Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø7 mm con fori di lubrificazione interna. Rivestimento TiAlN nano e punta 180° per foratura profonda 3xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7 mm
Lunghezza totale78 mm
Profondità di lavorazione20,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd (t max = l2 - 1,5×d1)
Affilatura180° spitzenanschliff (per fondo foro piatto)
Stelogambo cilindrico (ha)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciaio da costruzione e d'impiego; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa (e getti)
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta180 °
Diametro stelo8 mm
112,90 IVA esclusa
/ Unità
137,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione