7462119-ARTICOLO DC150-05-07.500A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-07.500A0-WJ30TA
Rubix:999240117030865
Produttore:7462119
EAN:4031132422701
7462119-ARTICOLO DC150-05-07.500A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione37,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462119-ARTICOLO DC150-05-07.500A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 per foratura profonda fino a 5xD. Rivestimento TiAlN (WJ30TA), angolo di punta 140° e configurazione senza refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione37,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
71,40 IVA esclusa
/ Unità
87,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione