Riferimenti
HPMT:W15 0650
Rubix:999250310004224

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0650(N)
PUNTE PIATTE W15 0650
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | punta piatta 180° (flat-bottom) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione