Riferimenti
Walter Titex:Z3218-1-10.5
Rubix:999240117037357
Produttore:5073973
EAN:4031132067179

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073973-ARTICOLO Z3218-1-10.5
ALTIUS
Set di punte elicoidali Walter Titex A1211 per foratura passante, in DIN 338, con punta 130° e materiale HSS-E (con cobalto). Progettate per materiali difficili.
Applicazioni
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | varianti di cobalto |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione