9717660078000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 7.800
Rubix:999240628006575
Produttore:9717660078000
EAN:4031095342795


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660078000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,800
Punta profonda Stock SuperV-T-Al 25xD con fori di lubrificazione e raffreddamento interno, finitura lucida (WN bright). Ø7,8 mm e angolo punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (wn bright) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 663,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 809,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione