Riferimenti
Walter Titex:A4611-15.5
Rubix:999240117028053
Produttore:5066232
EAN:4031132039633

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 355 mm |
| Profondità di lavorazione | 214 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5066232-ARTICOLO A4611-15.5
Punta elicoidale
Punta in HSS con cono Morse, extra-lunga A4611 • DIN 1870 I • 16xD • Cono Morse • Angolo di punta 118° • Dc=15,5mm
Applicazioni
Foratura a pacco;Foratura (foro cieco);Foratura (foro passante)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 355 mm |
| Profondità di lavorazione | 214 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 1870 r1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;ghisa;leghe speciali;altri |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione