Riferimenti
Walter Titex:A6181TFT-12
Rubix:999240116020326
Produttore:5200218
EAN:4031132260181

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 5200218-ARTICOLO A6181TFT-12
ALTIUS
Punta pilota in metallo duro integrale con canalino di lubrificazione A6181TFT • XD Pilot • 2xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 150° • TFT • Dc=12mm
Applicazioni
Foratura passante;Foratura cieca;Foratura su pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tft |
| Tolleranza | p7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 2 × dc |
| Affilatura | xd pilot |
| Stelo | skaft din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (p), acciaio inox (m), ghisa (k), metalli non ferrosi (n), materiali difficili (s), materiali duri (h) e altre applicazioni (o). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 150 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 234,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione