9519800012000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.200
Rubix:999240628007843
Produttore:9519800012000
EAN:4031095340005


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 30,9 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800012000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,200
Micro punta Stock SuperV 51980 1,200 in metallo duro, rivestimento AlTiN e raffreddamento interno per profondità fino a 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 30,9 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/t ≈ 1,2/24 ≈ 0,05 |
| Affilatura | affilatura piana, con taglienti principali diritti |
| Stelo | codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione