Riferimenti
HPMT:W05 0350 20
Rubix:999180200115800

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0350 20
Punta elicoidale HPMT W05 0350 20 con avanzamento a olio per foratura profonda. Punta 135°, Ø3,5 mm, lunghezza 110 mm e profondità 72 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 182,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore