9517860130000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 13.000
Rubix:999210625022144
Produttore:9517860130000
EAN:4031095308456


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860130000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,000
Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø13 mm, 5xD con refrigerante interno. Rivestimento TiAlN nano e tolleranza m7 per forature efficienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,17 |
| Affilatura | affilatura a spoglia piatta 140° |
| Stelo | cilindrico ø14 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; ghisa; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione