PUNTA DR-S OF W11 1260

DR-S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W11 1260
Rubix:999221221063022
PUNTA DR-S OF W11 1260

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,6 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S OF W11 1260


Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S - DIN 6537L -5 X Ø (VHM - T8090)

Punti di forza

Versatile. Adatto per 5 gruppi di materiali

Applicazioni

foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,6 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Tipo a gambocilindrico
89,59 IVA esclusa
/ Unità
109,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore