5061729-ARTICOLO A1511-9.6

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1511-9.6
Rubix:999240117028714
Produttore:5061729
EAN:4031132024424
5061729-ARTICOLO A1511-9.6

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale184 mm
Profondità di lavorazione105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061729-ARTICOLO A1511-9.6


ALTIO
Punta elicoidale in HSS, lunga A1511 • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=9,6mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale184 mm
Profondità di lavorazione105 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo9,6 mm
€ 14,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione