9711410060400-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 6,040

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71141 6.040
Rubix:999190200050189
Produttore:9711410060400
EAN:4031095302171
9711410060400-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS   NAS 907 71141 6,040

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,04 mm
Lunghezza totale308 mm
Profondità di lavorazione67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711410060400-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 6,040


Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS bright, Ø 6,040 mm. Codolo cilindrico, punta 118°, tolleranza h8, per lavorazioni profonde su Al e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,04 mm
Lunghezza totale308 mm
Profondità di lavorazione67 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentohss bright (surface: poli)
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,081 (6,04/75)
Affilaturacono alleggerito (relieved cone)
Steloattacco cilindrico (cylindrical shank)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materia da lavorareleghe di alluminio (al alloys); piastre laminate (sandwich); acciaio e ghisa
Materiale da tagliohss
Diametro stelo6,04 mm
37,81 IVA esclusa
/ Unità
46,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione