9717660117000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 11.700
Rubix:999240628006300
Produttore:9717660117000
EAN:4031095342306


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,7 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 292,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660117000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,700
Punta MD Stock 71766 (Ø 11,700 mm) per fori profondi 25xD con raffreddamento interno (Innenkühlung). Tolleranza h7, finitura blank.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,7 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 292,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | blank (non rivestito) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1/25 (=0,04) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 991,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 1209,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione