9517450084000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 8.400
Rubix:999240628007448
Produttore:9517450084000
EAN:4031095357485


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450084000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,400
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Rivestimento TiSiN+ e lunghezza di taglio 5xD per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine/acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione