6968841-ARTICOLO DC150-03-11.600A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-11.600A1-WJ30RE
Rubix:999240117031129
Produttore:6968841
EAN:4031132393636
6968841-ARTICOLO DC150-03-11.600A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,6 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione34,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968841-ARTICOLO DC150-03-11.600A1-WJ30RE


Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punta elicoidale in carburo con raffreddamento interno della linea Walter Titex DC150 Perform, diametro Ø11,6 mm. Profondità di lavorazione 3D e angolo di punta 140° per una foratura affidabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,6 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione34,8 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturapunta 140°
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso p, iso m, iso k, iso n, iso s, iso h, iso o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
108,50 IVA esclusa
/ Unità
132,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione