9517700061000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 6,100

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51770 6.100
Rubix:160000000183033
Produttore:9517700061000
EAN:4031095240398
9517700061000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 6,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,1 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517700061000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 6,100


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro6,1 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura6,1x34
Affilaturasuper v-va
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
6.100 mm
79.000 mm
Paese d'origineDE
90,56 IVA esclusa
/ Unità
110,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione