9517450119000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 11.900
Rubix:999240628007126
Produttore:9517450119000
EAN:4031095357010


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 59,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450119000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,900
Punta MD Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Per fori di lubrificazione 5xD, Ø 11,9 mm, DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 59,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | tmax/d ≈ 5 |
| Affilatura | flächenanschliff 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/acidi e ad alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione