9519800029500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,950

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51980 2.950
Rubix:999240628007618
Produttore:9519800029500
EAN:4031095339603
9519800029500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,950

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,95 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9519800029500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,950


Micro-punta Stock SuperV-IK NX-U con refrigerazione interna e fori di lubrificazione per fori profondi 20xD. Ø 2,95 mm, toll. h7, rivestimento AlTiN.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,95 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione59 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura≈0,0435
Affilaturaflächenanschliff (affilatura a superficie); hauptschneidenform gerade
Stelocodolo cilindrico rinforzato ~ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarebau- und einsatzstähle; automatenstähle; vergütungsstähle; legierte stähle bis 1200 n/mm²; rostfreie stähle; gusswerkstoffe
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo4 mm
216,32 IVA esclusa
/ Unità
263,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione