Riferimenti
Walter Titex:A1166TIN-10
Rubix:999240117029786
Produttore:5057925
EAN:4031132075846

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 5057925-ARTICOLO A1166TIN-10
Lunghezza totale secondo DIN 6539, scanalature prolungate rispetto alla DIN 6539
Punta elicoidale in metallo duro integrale a 3 taglienti A1166TIN • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 150° • TIN • Dc=10mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione