9517650111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 11,110
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 11.110
Rubix:999181000026801
Produttore:9517650111100
EAN:4031095293264


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 274 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 11,110
Trapano solid carbide Stock SuperV‑T Ø11,11 mm, 20xD, con fori di lubrificazione e rivestimento AlTiN. Profondità utile 274 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 274 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Affilatura | r |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, titanio e leghe speciali; acciai temprati fino a 62 hrc |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 647,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 789,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione