9717640080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 8.000
Rubix:999240628006775
Produttore:9717640080000
EAN:4031095345406


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,000
Punta profonda Stock SuperV-T-Al 71764 Ø8 mm con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Profondità 15xD, punta 135° e taglio destro, finitura blank.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 545,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 664,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione