9717910063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 6,300

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 6.300
Rubix:999181000027487
Produttore:9717910063000
EAN:4031095296340
9717910063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 6,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,3 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 6,300


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,3 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Tipo a gambocilindrico
101,65 IVA esclusa
/ Unità
124,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione