9717640059000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 5.900
Rubix:999240628007036
Produttore:9717640059000
EAN:4031095345673


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640059000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna e finitura blank/lucida. Profondità 15xD per forature profonde su alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccia |
| Stelo | stelo diritto (codolo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione