Riferimenti
Walter Titex:A1148-NO54
Rubix:999240117030169
Produttore:5057099
EAN:4031132071541

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,397 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 32 mm |
| Profondità di lavorazione | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 5057099-ARTICOLO A1148-NO54
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,397 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 32 mm |
| Profondità di lavorazione | 9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1,397 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione