Riferimenti
Stock:71140 5.790
Rubix:999190200050105
Produttore:9711400057900
EAN:4031095303017


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400057900-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 5,790
Punta elicoidale Stock HSS per foratura a foro passante. Standard NAS 907, Ø 5,79 mm, lunghezza 154 mm, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0845 |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Stelo | attacco lato macchina: gambo dritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere in leghe di alluminio (al alloys); pannelli stratificati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione