9517860067000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 6.700
Rubix:999210625022065
Produttore:9517860067000
EAN:4031095309286


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860067000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,700
Punta elicoidale metallo duro Stock SuperV-X con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Profondità 5xD, DIN 6537L, angolo 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a punta conico-laterale (facet point grinding) 140° |
| Stelo | stelo cilindrico (straight shank / zylinderschaft) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e acciai da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione