9517180094000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,400

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 9.400
Rubix:999230214005788
Produttore:9517180094000
EAN:4031095336411
9517180094000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,4 mm
Lunghezza totale87 mm
Profondità di lavorazione28,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180094000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,400


Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø9,400 mm in metallo duro (VHM), rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno. Pensata per foratura 3xD con punta 180°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,4 mm
Lunghezza totale87 mm
Profondità di lavorazione28,2 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,33
Affilaturaaffilatura punta 180° (spitzenanschliff)
Stelon7
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghise
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo10 mm
127,13 IVA esclusa
/ Unità
155,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione