9517840089000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,900

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51784 8.900
Rubix:999220701000288
Produttore:9517840089000
EAN:4031095322698
9517840089000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517840089000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,900


Punta elicoidale Stock SuperV-X con fori di lubrificazione (raffreddamento interno) per forature profonde 3xD. Rivestimento TiAlN nano, standard DIN 6537K.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturaaffilatura a mantello conico
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
93,33 IVA esclusa
/ Unità
113,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione