Riferimenti
HPMT:H03 0280 12
Rubix:999180200115380



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0280 12
Punta HPMT H03 0280 12 per micro forature profonde con foro di lubrificazione (oil feed), angolo di punta 135° e rapporto 12xD. D=2,8 mm, L=75 mm, profondità 42 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | d(h7) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto di ripartizione (split point) |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali p, m, n, k, s (per foratura profonda micro) fino a 68 hrc |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore