6618318-ARTICOLO DC150-05-04.763A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-04.763A1-WJ30RE
Rubix:999240521036412
Produttore:6618318
EAN:4031132367125
6618318-ARTICOLO DC150-05-04.763A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,763 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618318-ARTICOLO DC150-05-04.763A1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • attacco DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.1875in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,763 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,0581
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
71,40 IVA esclusa
/ Unità
87,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione