6618394-ARTICOLO DC150-05-10.600A1-WJ30RE

Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-10.600A1-WJ30RE
Rubix:999240117030768
Produttore:6618394
EAN:4031132367880
6618394-ARTICOLO DC150-05-10.600A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,6 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618394-ARTICOLO DC150-05-10.600A1-WJ30RE


Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Lunghezza sporgente 71 mm.
Lunghezza codolo 45 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,6 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x d
Affilaturaspecifica di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
135,80 IVA esclusa
/ Unità
165,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione